CAT699113 【タネ】 強健!白首長太で旨い 宮重大根 アタリヤ農園 61607055

CAT699113 【タネ】 強健!白首長太で旨い 宮重大根 アタリヤ農園 61607055
CAT699113 【タネ】 強健!白首長太で旨い 宮重大根 アタリヤ農園 61607055

【タネ】 強健!白首長太で旨い 宮重大根

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード61607055品番CAT699113
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

丈夫で作りやすく、根経6cm、根長40~45cmほどになります。
根は純白で光沢があり、尻の肉付きも良く、肉質ち密でよく締まります。

種別強健白首長太で旨い 宮重大根容量(mL)10まきどき秋まき
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 無農薬野菜
卸売・小売業

冬野菜として購入しました。大根は当然、葉っぱも美味しく食べようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする