曜日別特売
MA23F50V FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607676

MA23F50V FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607676
MA23F50V FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607676

FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)50絞り2.8~16仕様●イメージャーサイズ:2/3"●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.3m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:0.05%(設計値)●画角(水平×垂直):[2/3"]7.5°×7.5°(1:1)・8.4°×6.4°(4:3)・9.2°×5.2°(16:9)、[1/1.8"]6.6°×5.0°(4:3)、[1/2"]6.2°×4.6°(4:3)、[1/3"]4.6°×3.4°(4:3)注文コード61607676品番MA23F50V
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付

仕様●イメージャーサイズ:2/3"●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.3m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:0.05%(設計値)●画角(水平×垂直):[2/3"]7.5°×7.5°(1:1)・8.4°×6.4°(4:3)・9.2°×5.2°(16:9)、[1/1.8"]6.6°×5.0°(4:3)、[1/2"]6.2°×4.6°(4:3)、[1/3"]4.6°×3.4°(4:3)焦点距離(mm)50操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.8~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする