耐薬品デジタル真空計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度±1hPa(圧力表示範囲内において) 注文コード61613029 品番VACUU・VIEW
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は精度など2種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。

寸法(mm)62×50×10 質量(g)190 電源(V)AC100〜240 50/60Hz(ACアダプタ) 最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80 精度±1hPa(圧力表示範囲内において) 測定原理静電容量式 測定範囲(hPa)1100〜0.1(mbar) 825〜0.075Torr 表示単位hPa mbar Torr 接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4) 最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする