寸法(mm)62×50×10
質量(g)190
電源(V)AC100〜240 50/60Hz(ACアダプタ)
最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80
精度1100〜>10hPa:±3hPa (静電容量センサ) 10〜0.01hPa:±15% (ピラニーセンサ)
測定原理静電容量式+ピラニー式
測定範囲(hPa)1100〜0.001(mbar) 825〜0.001Torr
表示単位hPa mbar Torr
接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)
最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)