コニカルビーカー(SIBATA)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)100 材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠) 目盛(mL)10 注文コード61614124 品番010050-100A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は829円となります。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は容量・材質・目盛など7種類から選べます 他の種類を見る

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。

容量(mL)100 胴外径×高さ(mm)59Φ×92 目盛(mL)10 材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠) 種類コニカルビーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61614115
2024-08-28
用途:
普通にキッチンで(笑)
その他業種

ビーカーをよく買うんですが、フラスコもどうかなと思って見たら絵面があまりに可愛いから買ってみたら思った以上に可愛くて撫でまわしました(笑)
必ずリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする