SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の ビーカー/計量カップ/コップ
トールビーカー(SIBATA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
目盛(mL)
10
注文コード
61614176
品番
010040-50A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・目盛
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
容量(mL)
50
種類
トールビーカー
目盛(mL)
10
胴外径×高さ(mm)
41Φ×72