曜日別特売
430768 フィルタシステム コーニング 61621298

※代表画像です。

フィルタシステム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(12個)アズワン品番1-171-04注文コード61621298品番430768
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。

規格パイロジェンフリー穴径(μm)0.45滅菌包装個包装カップ容量(mL)250ボトル容量(mL)250フィルターサイズ(mm)49.5角アズワン品番1-171-04材質(メンブレン)CA(セルロースアセテート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする