曜日別特売
431212 シリンジフィルタ コーニング 61621526

※代表画像です。

シリンジフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)穴径(μm)0.2注文コード61621526品番431212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700

リーク試験を100%実施したシリンダーです。 431227は、エアフィルタとしてご使用いただけます。

規格細胞無毒性 パイロジェンフリー ISO 9002基準適合穴径(μm)0.2滅菌包装個別包装材質(ハウジング)PPメンブレン直径(Φmm)4接続形状入口:メスルアーロック 出口:オスルアースリップ材質(メンブレン)RC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする