Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 61624756 品番 P-6(10006)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。

用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 内径(Φmm)5.8 硬度A70±5 外径(Φmm)9.6 耐熱温度(℃)100〜-30 JIS呼びP6 太さW(mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※100%再生プラ袋を使用しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61624817
2025-03-09
用途:
水道ホースのワンタッチカプラー
自動車・二輪車・自転車関連業

接続部から水漏れし、よく見るとOリングが割れていました。水道部品屋さんの品は高く、同サイズを探してバッチリです。

対象商品:
61625167
2024-04-03
用途:
機械のメンテナンス

品質、納期は問題ないと思います。次回も機会があれば利用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする