曜日別特売
P-12(10012) Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工 61624817

P-12(10012) Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工 61624817
P-12(10012) Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工 61624817

Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
太さW(mm)2.4
内径(Φmm)11.8
11.8
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
13.8
14.8
15.8
17.8
19.8
20.8
21.8
23.7
24.7
25.7
27.7
28.7
29.7
30.7
31.7
33.7
34.7
35.7
37.7
38.7
39.7
40.7
41.7
43.7
44.7
45.7
47.7
48.7
49.7
51.6
52.6
54.6
55.6
57.6
59.6
61.6
62.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
79.6
84.6
89.6
94.6
99.6
外径(Φmm)16.6
16.6
6.6
7.6
8.6
9.6
10.6
11.6
12.6
13.6
15.6
18.6
19.6
20.6
22.6
24.6
25.6
26.6
30.7
31.7
32.7
34.7
35.7
36.7
37.7
38.7
40.7
41.7
42.7
44.7
45.7
46.7
47.7
48.7
50.7
51.7
52.7
54.7
55.7
56.7
63
64
66
67
69
71
73
74
76
78
81
82
86
91
96
101
106
111
内容量1パック(20枚)注文コード61624817品番P-12(10012)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。

用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)内径(Φmm)11.8硬度A70±5外径(Φmm)16.6耐熱温度(℃)100~-30JIS呼びP12太さW(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※100%再生プラ袋を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61624817
2025-03-09
用途: 水道ホースのワンタッチカプラー
自動車・二輪車・自転車関連業

接続部から水漏れし、よく見るとOリングが割れていました。水道部品屋さんの品は高く、同サイズを探してバッチリです。

対象商品 : 61625167
2024-04-03
用途: 機械のメンテナンス

品質、納期は問題ないと思います。次回も機会があれば利用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする