※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
コニカル遠沈管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
容量(mL)
15
タイプ
円錐底
注文コード
61626137
品番
500031
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:PP キャップ:HDPE
容量(mL)
15
タイプ
円錐底
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
包装
25本/袋
最大遠心力(G)
16000