※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
コニカル遠沈管
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
容量(mL)
50
タイプ
円錐底
注文コード
61626189
品番
500041-RK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
容量・タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:PP キャップ:HDPE
容量(mL)
50
タイプ
円錐底
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
包装
25本/ラック
最大遠心力(G)
16000