リアルタイムPCR用ストリップチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1250本) 注文コード61626566 品番PCR-0108-LP-RT-C
参考基準価格(税別)¥172,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。
0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。
5μLから125μLのサンプルにおすすめです。

材質PP マキシクリア 容量(mL)0.1 タイプ8連 規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー キャップタイプRCR用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする