キャップ一体型PCRストリップチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(126個) 注文コード61626968 品番PCR-0208-AF-C-J
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。
蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。
チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。
識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。

材質PP 透明 容量(mL)0.2 タイプ8連 規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー キャップタイプフラット フロスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする