ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 遺伝子研究用品
撮影用フード付LEDトランスイルミネーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61628833
品番
MBE-200A
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
セット内容
トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード
寸法(mm)
200×200×13.9
質量(g)
760
電源
DC12V 2A
照射部寸法(mm)
153×153
測定波長
470nm