SJ1 IoT散水タイマー スマジョロSJ1 T&D(ティアンドデイ) 61629734

IoT散水タイマー スマジョロSJ1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61629734品番SJ1
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。

適合水流量:1~17L/分寸法(mm)99×94×98質量(g)255電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続温度センサー先端部:-40~110℃インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/nアズワン品番64-2326-55タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする