寸法(mm)約70×185×35
測定範囲溶存酸素:0.00〜20.00mg/L 飽和率:0.0〜200.0% 温度:0.0〜50.0℃ pH:0.000〜14.000pH
質量(g)300
電源単3電池×2(付属) USB給電
測定項目溶存酸素 pH 温度
測定方式溶存酸素:光学式 飽和率:光学式 温度:サーミスタ抵抗体 pH:ガラス電極法
チャンネル数2ch
分解能溶存酸素:0.01 飽和率:0.001 温度:0.1℃ pH:0.01/0.001pH
機能データメモリ 校正履歴 インターバル測定 オートホールド 時計 防水(IP67)
繰返し性溶存酸素:8mg/L±0.1mg/L 飽和率:100%±1% 温度:±2℃以内 pH:±0.006pH以内
表示器カスタムLCD(バックライト付)