光学式ポータブル溶存酸素計 Mylana

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61630836 品番MM-41DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

隔膜や電解液が交換不要な光学式を採用した溶存酸素計です。 プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。1本で液浸/投げ込み用、ラボ/ふらん瓶用どちらにも対応しています。

寸法(mm)約70×185×35 測定範囲溶存酸素:0.00〜20.00mg/L 飽和率:0.0〜200.0% 温度:0.0〜50.0℃ 質量(g)290 電源単3電池×2(付属) USB給電 測定項目溶存酸素 温度 測定方式溶存酸素:光学式 飽和率:光学式 温度:サーミスタ抵抗体 チャンネル数1ch 分解能溶存酸素:0.01 飽和率:0.001 温度:0.1℃ 機能データメモリ 校正履歴 インターバル測定 オートホールド 時計 防水(IP67) 繰返し性溶存酸素:8mg/L±0.1mg/L 飽和率:100%±1% 温度:±2℃以内 表示器カスタムLCD(バックライト付)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61630836 MM-41DP 57696389 MM-41DP-DDO(溶存酸素プローブセット) 画像準備中 ポータブルマルチ水質計 東亜DKK 1セット 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする