※代表画像です。

土壌貫入計(長谷川式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61632017 品番H-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。

材質ステンレス鋼 スチール 寸法(mm)120×120×1330 質量(kg)5.3 測定深さ(mm)600 落下距離(m)0.5(0.25も可) 適合コーン20mmΦ先端角60° 読取精度1mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする