寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の ポリイミド粘着テープ
カプトン粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61632893
品番
650S-25-15×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
基材
カプトンフィルム
粘着剤
シリコーン系
耐熱温度(℃)
約200
用途
高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング。耐熱 フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用。部品の耐熱工程搬用に。
使用温度範囲(℃)
200
引張強度
31.40N(幅10mm)
主な用途
塗装、マスキング
特性
耐熱性、耐ハンダ性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61632893
650S-25-15×20
06393615
NO.650S#25
カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所
1巻
¥
2,598
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)