HDMI to VGA変換アダプター ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61637968 品番BHDVGADBK
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター
対応解像度1920×1080(60Hz)
RoHS基準値準拠

ブラック コネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ 対応解像度最大 1920×1080(60Hz) メス形状HDMI/D-Sub15pin 変換タイプメス-メス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする