曜日別特売
BL5E1000LG Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトグレー BUFFALO(バッファロー) 61638914

Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトグレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61638914品番BL5E1000LG
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ
単線

ライトグレー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造単線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%ケーブル外径(Φmm)5.5通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする