屋外用LANケーブル 20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61639036 品番BL5ED20
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。
冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°〜60°に対応。
温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。
すぐに使えるコネクター付きタイプ。

ブラック 質量(g)635 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)20 構造単線 動作環境(保証)温度 -30℃〜60℃、湿度 0%〜90% 使用場所屋外 ケーブル太さ(mm)5.3 ケーブルタイプ4対UTPケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする