BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の 変換・延長アダプタ
HDMI to VGA変換ケーブル 2m ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61639499
品番
BHDVG20BK
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル
対応解像度1920×1080(60Hz)
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)
対応機種
HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 1920×1080(60Hz)
オス形状
HDMI-D-Sub15pin
変換タイプ
オス-オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません