B-5606 アシェット ステンレス製ティースプーン パール金属 61639876 B-5606 アシェット ステンレス製ティースプーン パール金属 61639876

アシェット ステンレス製ティースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61639876 品番B-5606
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
材質ステンレス鋼 形状ティースプーン 全長(mm)130 シルバー 質量(g)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×30×20 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする