パンだ缶
パンだ缶の 非常食
とやまブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100g×24缶)
注文コード
61639894
品番
41
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
ふっくらとした生地の特徴を活かしたパン本来なお味をお楽しみいただけます。
用途
災害時の備えとして
種別
パン・お菓子類
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
賞味期限
4年半以上の商品を納入
カロリー(kcal)
264
原材料
小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、パン酵母、食塩/トレハロース、植物炭末色素、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分を含む)
アレルギー
小麦・乳成分
香味
プレーンのパンだ
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070