和風シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(100g) 注文コード61640007 品番54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
パンだ缶チョコチップのパンだに使用しているチョコレートの量を2倍増量させた、チョコレートがたくさん入ったパンです。

用途災害時の備えとして 種別パン・お菓子類 保存方法直射日光を避けて常温で保存 賞味期限4年半以上の商品を納入 カロリー(kcal)302 原材料小麦粉(国内製造)、準チョコレート、砂糖、マーガリン、ココアパウダー、パン酵母、食塩/トレハロース、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分を含む) アレルギー小麦・乳成分 香味チョコまみれのパンだ
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61640007 54 61639946 54 和風シリーズ パンだ缶 和風シリーズ パンだ缶 1箱(100g×24缶) 13,980 税込15,098 注文コードが変更になりました
61640007 54 19744746 00332378 パンだ缶 パンの缶詰 単品 フェイス[防災用品] パンだ缶 パンの缶詰 単品 フェイス[防災用品] 1缶 639 税込690 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする