画像準備中

コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)40 注文コード61643347 品番DRL42-04B2PN-KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,400
この商品はストローク・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)- 形状ガイドなしタイプ シリーズDRLU 取付角寸法(mm)42 ストローク(mm)40 ねじの種類精密ボールねじ リード(mm)2 モータータイプ標準 付加機能調整ノブ付 適合モーターDC電源入力仕様 繰返し精度(mm)±0.003 ロストモーション(mm)0.02以下 平行度(mm)- 移動量(mm)(最小)0.004 許容モーメント(N・m)- 最大可搬質量(水平)(kg)- 最大可搬質量(垂直)(kg)10 推力(N)100 保持力(N)100 最高速度(mm/s)30 最大加速度(m/s2)0.4 定格電流(A/相)0.75 巻線抵抗(Ω/相)2.2±10% 電圧(V)- ドライバ種類パルス列入力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする