ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ダイハツ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
S220.230
車種
アトレーワゴン
仕様
スライドレール無
注文コード
61662528
品番
DA010002
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
スライドレール無
セット内容
1台分
型式
S220.230
生地
サキソニー
年式
99年06月以降
車種
アトレーワゴン