ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ダイハツ)ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
L375.385
車種
タント
仕様
フローリングフロア車(運転席のみ)
注文コード
61669327
品番
DA040030
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フローリングフロア車(運転席のみ)
セット内容
1台分
型式
L375.385
色
赤
生地
ダイヤ
年式
07年12月以降
車種
タント