ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(マツダ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
MD22
車種
AZワゴン
仕様
コラムシフト車/フロント一体式
注文コード
61672538
品番
MA010025
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
コラムシフト車/フロント一体式
セット内容
1台分
型式
MD22
生地
サキソニー
年式
98年10月以降
車種
AZワゴン