BR-070 ヒーターマフラー(バッテリー別売) ブレイン 61678549 BR-070 ヒーターマフラー(バッテリー別売) ブレイン 61678549 BR-070 ヒーターマフラー(バッテリー別売) ブレイン 61678549 BR-070 ヒーターマフラー(バッテリー別売) ブレイン 61678549 BR-070 ヒーターマフラー(バッテリー別売) ブレイン 61678549

ヒーターマフラー(バッテリー別売)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61678549 品番BR-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

首筋を暖めるヒーターマフラー。肌触りの良い生地でつけ心地も抜群。見た目もお洒落に防寒対策ができます。冬場の散歩やアウトドア、雪かきなどの日常作業など様々な場面で活躍します。スイッチでヒーターはON/OFF、強・中・弱と切り替えることが可能です。LED表示で現在のモードを確認できます。使用時間の目安は、強(約8h)・中(約12h)・弱(約20h)となります。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)をマフラーに収納してご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。別売りのヒーターマフラー用のバッテリー(品番BR-8000)をマフラーに収納して使用できます。

用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に 材質ポリエステル 質量(g)約95 サイズ(cm)約81×10.5 適合バッテリー出力5V/2A・容量5800mAh・PSE適合品/BR-8000(別売) 使用時間(時間)強:約8、中:約12、弱:約20(BR-8000モバイルバッテリー使用時) 調節方式3段階(強/中/弱)
注意
※バッテリーは付属しておりません、別売となります。
※動作確認済みバッテリー:BR-8000モバイルバッテリー(出力 5V/2A・容量 5800mAh・PSE適合品)
※BR-002、008、032、038の7.4Vバッテリーはヒーターマフラーにご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする