首筋を暖めるヒーターマフラー。肌触りの良い生地でつけ心地も抜群。見た目もお洒落に防寒対策ができます。冬場の散歩やアウトドア、雪かきなどの日常作業など様々な場面で活躍します。スイッチでヒーターはON/OFF、強・中・弱と切り替えることが可能です。LED表示で現在のモードを確認できます。使用時間の目安は、強(約8h)・中(約12h)・弱(約20h)となります。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)をマフラーに収納してご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。別売りのヒーターマフラー用のバッテリー(品番BR-8000)をマフラーに収納して使用できます。