ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(スバル)ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
GGB
車種
インプレッサスポーツワゴン
仕様
STIグレード専用
注文コード
61686723
品番
SB030018
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
STIグレード専用
セット内容
1台分
型式
GGB
色
青
生地
ダイヤ
年式
00年10月以降
車種
インプレッサスポーツワゴン