質量(kg)-
形状ガイドなしタイプ
シリーズDRLU
取付角寸法(mm)20
ストローク(mm)25
ねじの種類精密ボールねじ
リード(mm)1
モータータイプ標準
付加機能調整ノブ付
適合モーターDC電源入力仕様
繰返し精度(mm)±0.003
ロストモーション(mm)0.02以下
平行度(mm)-
移動量(mm)(最小)0.002
許容モーメント(N・m)-
最大可搬質量(水平)(kg)-
最大可搬質量(垂直)(kg)1.5
推力(N)15
保持力(N)15
最高速度(mm/s)20
最大加速度(m/s2)0.2
定格電流(A/相)0.35
巻線抵抗(Ω/相)3.5±10%
電圧(V)-
ドライバ種類パルス列入力