ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(スズキ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
DA,DB52・DA62
仕様
フロント左右一体/フットレス無
注文コード
61689295
品番
SZ010032
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・仕様
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
フロント左右一体/フットレス無
セット内容
1台分
型式
DA,DB52・DA62
生地
サキソニー
年式
99年11月以降
車種
エブリィ