UV指あきグローブ アクアプラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61690906 品番AP-437345
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

抗菌・防臭加工をプラス。気化冷却効果で汗をかけばかくほど涼感アップ。
プールや海、アウトドアでもしっかりUVケア。水陸両用プールや海でも使えます
マイナス5℃気化冷却効果
※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)
近赤外線70%カット
指先自在の指あき設計着けたまま細かい作業ができます。
内側は通気性の良い伸び伸びメッシュ
二の腕スッキリ
UVカット率99%
UPF最高ランク50+

アクア 質量(g)46(双) 総丈(cm)(置き寸)56 紫外線カット0.99 素材外側:レーヨン、ポリウレタン、内側メッシュ:ナイロン、ポリウレタン 特性UVカット、抗菌・防臭、クール、スマホ対応、通気性 手囲い(cm)約18〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする