食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61692954 品番 8185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

使い分けができるまな板3枚セット。風通しが良く乾きやすいスタンド付きで衛生的です。インデックス付きのまな板3枚セット。肉・魚・野菜など食材に合わせて使い分けができます。SIAAの基準を満たした抗菌加工済み。食洗機対応でお手入れもラクラク。縦横どちらでも置けるデザイン。まな板は裏表で違う形状です。片面はフラット、もう片面はフチ付きで水分が調理台にこぼれるのを防ぎます。滑り止め付きでスムーズに食材をカットできます。

材質まな板:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー スタンド:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーン ブラック 耐熱温度(℃)まな板:170 耐冷温度(℃)まな板:-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約33.3×6.5×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする