食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ラウンド ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693234 品番 7014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

マグネットで浮かせて収納できる食洗機対応の抗菌まな板。キッチンパネルなどに浮かせて収納できるので、水切れが良く衛生的です。刻んだ食材を乗せたまま、まな板を広く使えて色々な食材を一度に切ることができます。脚付きなので持ち上げやすく衛生的。設置面には滑りにくいクッション付き。自立するのでカット面がしっかり乾きスリムなので場所もとりません。

適合取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:ポリプロピレン エラストマー ネオジムマグネット ホワイト 質量(g)約535 耐熱温度(℃)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×28×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする