抗菌シートまな板 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693539 品番 7022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

薄くて柔らかく、手軽に使える。抗菌仕様のシートまな板。穴や溝のないシンプルなデザインで洗いやすく清潔。柔らかく、鍋などに具材を入れやすいまな板です。表面は細かいエンボス加工で食品が滑りにくく、両面ともご使用いただけます。厚さ約3mmの軽量設計で扱いやすく手軽に使えます。抗菌加工済みでSIAAの基準を満たしており清潔。キッチン用漂白剤もお使いいただけます。

適合※食器洗い乾燥機には対応しておりません。 材質本体:ポリエチレン ホワイト 質量(g)約165 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×21×0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする