7023 抗菌シートまな板 タワー ブラック 山崎実業 61693548

7023 抗菌シートまな板 タワー ブラック 山崎実業 61693548
7023 抗菌シートまな板 タワー ブラック 山崎実業 61693548
7023 抗菌シートまな板 タワー ブラック 山崎実業 61693548
7023 抗菌シートまな板 タワー ブラック 山崎実業 61693548
7023 抗菌シートまな板 タワー ブラック 山崎実業 61693548

抗菌シートまな板 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード61693548品番7023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

薄くて柔らかく、手軽に使える。抗菌仕様のシートまな板。穴や溝のないシンプルなデザインで洗いやすく清潔。柔らかく、鍋などに具材を入れやすいまな板です。表面は細かいエンボス加工で食品が滑りにくく、両面ともご使用いただけます。厚さ約3mmの軽量設計で扱いやすく手軽に使えます。抗菌加工済みでSIAAの基準を満たしており清潔。キッチン用漂白剤もお使いいただけます。

適合※食器洗い乾燥機には対応しておりません。材質本体:ポリエチレンブラック質量(g)約165耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×21×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする