Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694589 品番A8743011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,790
販売価格(税別)
2,536

8Kの超高画質出力:このケーブルは48Gbpsによる8K(60Hz)と4K (120Hz)の超高画質出力に対応。大画面でも高解像度のコンテンツをお楽しみいただけます。また、シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応。鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。
Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応。48Gbpsによる8K(60Hz)と4K(120Hz)の超高画質出力でコンテンツをお楽しみいただけます。
ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (
4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)
高い耐久性: コネクタ部分にカーボスチール、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを採用致しました。ピン部分には金素材を用い約10,000回抜き挿しに耐えうる高い耐久性を実現。安心して長期間ご使用いただけます。

セット内容Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 長さ(m)約2.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 対応機種- Sony PlayStation 5- Xbox Series X / S- 55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019)- 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)- Vizio OLED 2020- LG CX OLED- 65” ClassSamsung Q90 QLED TV- 65" Class Q80T QLED- Sony X900H- Sony XH9005- TCL R635 Mini LED- その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする