※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CA2-Zseries
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61694860
品番
CDA2B40-100Z-M9NE
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
デュアルストロークマークなし
ストローク(mm)
100
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2個
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり