付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約140
耐荷重(kg)約2
適合サイズ厚み約1.5cm・厚み約2.5cm以内のまな板を各1枚
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約12×5.7×12(フィルムフック含まず)