フィルムフックまな板ホルダー タワー ホワイト

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61695779 品番6365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるまな板ホルダー。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。浮かせるので直置きにならず衛生的。厚み約1.5cm・2.5cmまでのまな板を1枚ずつ収納可能。設置面をキズつけないクッション付き。キッチンパネルやシンク中、タイルにも取り付け可能です。

付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約140 耐荷重(kg)約2 適合サイズ厚み約1.5cm・厚み約2.5cm以内のまな板を各1枚 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約12×5.7×12(フィルムフック含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61695770
2025-05-07
用途:
まな板の壁収納
その他業種

よく使うまな板をキッチン台に置きたくないので、壁に収納したいですが、磁力がない壁なので、粘着性のホルダーはちょうどういいです。ちょっと重さがあるまないななので、落ちるかを心配でしたが、特に落ちなく、使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする