曜日別特売
6371 フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695788

6371 フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695788
6371 フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695788
6371 フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695788
6371 フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695788
6371 フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695788

フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61695788品番6371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできる鍋蓋ホルダー。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。浮かせるので直置きにならず衛生的。直径30cmまでの鍋蓋を1枚収納。キッチンパネルやシンク中、タイルにも取り付け可能。設置面をキズつけないクッション付き。

付属品クッション×2仕様【品質表示】本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)質量(g)約120耐荷重(kg)約2適合サイズ直径約14~30cmの鍋蓋耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約13.5×6.2×14(フィルムフック含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする