3/22より値下げ!現場を応援

 

充電式LEDヘッドライト H5R Core

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61696959 品番502121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。

付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0883 本体質量(g)約167(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1954-97 照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(強)/8(中)/50(弱)

商品説明動画

Ledlenser H5R Core | Headlamp | Features | English

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61696959
2023-11-28
用途:
電気工事の際使用
運輸・通信業

明るさは、大満足ですが、バッテリーの予備が無いのが
やや不満です

1人が参考にしています
対象商品:
61696959
2021-06-22
用途:
電気工事で利用
不動産業

LEDLENSERはやはり品質が確かでした。
価格の低い製品も検討していましたが、思い切ってこの商品を買ってよかったと思います。
商品到着後すぐに利用するシーンがあったのですが、充電も80%できていたので開封後すぐに使うことができました。操作も直感でできるのでマニュアルは斜め読み程度でOKでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする