充電式LEDヘッドライト H7R Core

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61696968 品番502122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502262

本体質量(g)約259(電池含) 充電時間(時間)約3.5 光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0880 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 電源タイプ充電式 アズワン品番65-1954-98 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65

商品説明動画

Ledlenser Headlamp H7R Core | Features | English
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61696968
2024-01-12
用途:
防災品です
電気・ガス・熱供給・水道業

光量が多く作業用にも使ってみたいです。
保管用の収納器があるといいと思いました。

対象商品:
61696968
2021-10-30
用途:
電話設備工事時等

明るさを無段階に調整できるので手元から遠くまで必要に応じた光量で照射できます。電池の持ちも問題ありません。価格に見合った信頼できる製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする