テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61697424
品番
S210-40A×300L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
非溶接組立のユニオン型
専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)
1
長さL(mm)
300
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
100
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
口径(A)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッキンは専用品をご使用下さい。