テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61697537
品番
F110-15A×400L
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フランジ型汎用品のフレキシブルホース
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途
配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質
(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)
1
長さL(mm)
400
接続方式
フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)
350
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
口径(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※機械変位、振動の発生する配管には非溶接型のF115/F118をご使用下さい。